pagina iniziale

ROSSINI - RSST.3865 LAMPADA DA TERRA VETRO OPALE

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSST.3865 LAMPADA DA TERRA VETRO OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1800 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421271771

Codice prodotto

RSST.3865

Cod. produttore

T.3865

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1800 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Alluminio

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

300 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Lampada da terra, struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro bianco acidato. Lampada alogena 1x200W E27.