ROSSINI - RSST.3598 LAMPADA TERRA VETRO SATINATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1650 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015421328321
Codice prodotto
RSST.3598
Cod. produttore
T.3598
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1650 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Cromo
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
250 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
250 mm