pagina iniziale

ROSSINI - RSST.3061 LAMPADA TERRA CON PARALUME

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Altezza / Profondità - 1760 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421335299

Codice prodotto

RSST.3061

Cod. produttore

T.3061

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza / Profondità:

1760 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Ottone

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Tessuto

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.