pagina iniziale

ROSSINI - RSSSTI001OS LAMAPDA DA TERRA LED ORO SAT. 50W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681396

Codice prodotto

RSSSTI001OS

Cod. produttore

STI001OS

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

50 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1450 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

II

Lunghezza:

800 mm