ROSSINI - RSSGRP002BB LAMPADA DA TERRA AD ARCO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Max prestazioni del sistema - 20 W
Altezza / Profondità - 2000 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per numero di lampade - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015421684182
Codice prodotto
RSSGRP002BB
Cod. produttore
GRP002BB
Produttore
RSS
Portalampada:
R7s
Max prestazioni del sistema:
20 W
Altezza / Profondità:
2000 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
3
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
400 mm