pagina iniziale

ROSSINI - RSSDAS103TI PIANTANA LED 3K TITANIO 26W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1833 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675975

Codice prodotto

RSSDAS103TI

Cod. produttore

DAS103TI

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Max prestazioni del sistema:

27 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1833 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Titanio

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Diametro:

16 mm