pagina iniziale

ROSSINI - RSSCAR003 LAMPADA TERRA IN METACRILATO POLILU

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSCAR003 LAMPADA TERRA IN METACRILATO POLILU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1750 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539420

Codice prodotto

RSSCAR003

Cod. produttore

CAR003

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1750 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lampada da terra con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux che aumenta la diffusione della luce. Particolari e finiture cromate: la lampada da terra ha una base in metallo verniciato bianco. Lampada: Alogena E27 1X75W.