pagina iniziale

ROSSINI - RSSCAA002 LAMPADA TERRA LED 3K BIANCO 40,5W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3075 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1830 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421571697

Codice prodotto

RSSCAA002

Cod. produttore

CAA002

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3075 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1830 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

40.5...40.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

360 mm

Lampada da terra con sorgente LED integrata (3000K), dimmerabile con varialuce. La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvo lge la sorgente luminosa con una forma sinuosa edelegante che dona un tocco di modernit? e ricercat ezza ad ogni ambiente.