ROSSINI - RSSBAA003B LAMPADA TERRA LED 2700K 3X13,5W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3750 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lampada - LED sostituibile
Altezza / Profondità - 1800 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421573394
Codice prodotto
RSSBAA003B
Cod. produttore
BAA003B
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3750 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
1800 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per lampade di potenza:
13.5...13.5 W
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
300 mm