PHOENIX CONTACT - PT 1,5/S-QUATTRO BU MORSETTO PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem - 0.14÷1.5 mm²
corrente nominale In - 17.5 A
esecuzione collegamento elettrico 1 - altri
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4046356564311
Codice prodotto
PJ3208208
Cod. produttore
3208208
Produttore
PHC3208208
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.14÷1.5 mm²
corrente nominale In:
17.5 A
esecuzione collegamento elettrico 1:
altri
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
colore:
blu
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14÷1.5 mm²
esecuzione collegamento elettrico 2:
altri
piani interni esclusi con ponte:
Sì
piastra di chiusura necessaria:
Sì
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.14 mm²
Altezza:
63.2 mm
Larghezza:
3.5 mm
Tensione Nominale:
500 V
profondità:
30.5 mm
materiale del corpo isolante:
altri
temperatura d’esercizio:
-60÷110 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0