pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PX11 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PX11 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468119037

Codice prodotto

RCK800F-PX11

Cod. produttore

800F-PX11

Produttore

RCK

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB