pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OW4I COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OW4I COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070247374

Codice prodotto

RCK5069-OW4I

Cod. produttore

5069-OW4I

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

240...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

22 mm

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-OW4I - COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE