pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OA16 COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OA16 COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Triac

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508141619

Codice prodotto

RCK5069-OA16

Cod. produttore

5069-OA16

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di ingresso a segnale 1:

1 mA

Tensione di ingresso consentita:

120...240 V

Corrente di uscita:

4 A

Tensione di uscita consentita:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-OA16 - COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE