ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L330ERS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 3.0/1.5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Compatto
Numero di uscite a relè - 0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Numero di interfacce hardware USB - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0889508448992
Codice prodotto
RCK5069-L330ERS2
Cod. produttore
5069-L330ERS2
Produttore
RCK
Modello:
Compatto
Numero di uscite a relè:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
1
Con display:
sì
Capacità di memoria:
3072 kByte
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Larghezza:
98.1 mm
Altezza:
143.97 mm
Profondità:
136.81 mm