pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L306ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6/0.3M MOTION

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L306ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6/0.3M MOTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite a relè - 0

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Numero di interfacce hardware USB - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070246568

Codice prodotto

RCK5069-L306ERMS2

Cod. produttore

5069-L306ERMS2

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite a relè:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display:

Capacità di memoria:

614.4 kByte

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Possibilità di montaggio frontale:

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Larghezza:

98.1 mm

Altezza:

143.97 mm

Profondità:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6 0.3M MOTION