pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ16 MICRO800 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630082285

Codice prodotto

RCK2085-IQ16

Cod. produttore

2085-IQ16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

6 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

10...30 V

Larghezza:

90 mm

Altezza:

44.5 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE