ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OV4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SINK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021831101
Codice prodotto
RCK2080-IQ4OV4
Cod. produttore
2080-IQ4OV4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Ingressi digitali configurabili:
sì
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
3 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
12...24 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tensione ammessa nell'uscita:
12...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
8...10 ms


