ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1DC75P 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 58...75 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662074976536
Codice prodotto
RCK193-T1DC75P
Cod. produttore
193-T1DC75P
Produttore
RCK
Intervallo di corrente regolabile:
58...75 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1