pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1DC75 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1DC75 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 58...75 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078481701

Codice prodotto

RCK193-T1DC75

Cod. produttore

193-T1DC75

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

58...75 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 58-75 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY