ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB25 1.8-2.5 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.8...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662074728128
Codice prodotto
RCK193-T1AB25
Cod. produttore
193-T1AB25
Produttore
RCK
Intervallo di corrente regolabile:
1.8...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0