ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-1EFFD E100 11-55 A DIRECT MNT OVRLD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 11...55 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001077153
Codice prodotto
RCK193-1EFFD
Cod. produttore
193-1EFFD
Produttore
RCK
Intervallo di corrente regolabile:
11...55 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0