pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-1EFEB E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-1EFEB E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.4...27 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - Altri

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002916468

Codice prodotto

RCK193-1EFEB

Cod. produttore

193-1EFEB

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

5.4...27 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico di sovraccarico tipo/modello Rockwell Automation 193-1EFEB - E100 5.4-27.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY