pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K4B200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 20 A

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K4B200 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172343940

Codice prodotto

RCK188-K4B200

Cod. produttore

188-K4B200

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 188-K4B200 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER 20 A