ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K3D630 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 63 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0885630648651
Codice prodotto
RCK188-K3D630
Cod. produttore
188-K3D630
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2