pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-VHSC FLEX 2 POINT HIGH SPEED COUNTER MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-VHSC FLEX 2 POINT HIGH SPEED COUNTER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 15...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598205490

Codice prodotto

RCK1794-VHSC

Cod. produttore

1794-VHSC

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

15...24 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

15...24 V

Corrente di uscita:

1 A

Tensione di uscita consentita:

10...31 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

150...150 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

94 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

69 mm