ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM16 FLEX 16 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Ingressi digitali configurabili - no
Uscite digitali configurabili - sì
Corrente di uscita - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
0612598403278
Codice prodotto
RCK1794-OM16
Cod. produttore
1794-OM16
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente di uscita:
4 A
Corrente di ingresso a segnale 1:
500 mA
Tensione di uscita consentita:
220...220 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
IO-link master:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
40...40 ms
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
94 mm


