ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OE12 FLEX 12 POINT ANALOG OUTPUT MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 12
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Segnale di uscita configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598320193
Codice prodotto
RCK1794-OE12
Cod. produttore
1794-OE12
Produttore
RCK
Numero di uscite analogiche:
12
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53.3 mm