pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB16 FLEX 16 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB16 FLEX 16 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598137852

Codice prodotto

RCK1794-OB16

Cod. produttore

1794-OB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

1 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

8 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 16 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE