ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB10XOB6 FLEX 10 INPUT 6 OUTPUT DIGITAL MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 10
Numero di uscite digitali - 6
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598137777
Codice prodotto
RCK1794-IB10XOB6
Cod. produttore
1794-IB10XOB6
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
10
Numero di uscite digitali:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
8 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Tensione di uscita consentita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53 mm