pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 3.3 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073877721

Codice prodotto

RCK1791DS-IB16

Cod. produttore

1791DS-IB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

16

Ingressi digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.3 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

170 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

76 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello DEVICENET SAFETY 24VDC 16 INPUT MODULE