ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T0B16X COMPACTBLOCK LDX 16 EXPANSION BLOCK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...10 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Corrente di ingresso a segnale 1 - 1 mA
Confezione
1 PZ
EAN
0612598279132
Codice prodotto
RCK1790-T0B16X
Cod. produttore
1790-T0B16X
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...10 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
1 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Corrente di uscita:
4 A
Tensione di uscita consentita:
10...10 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Larghezza:
104 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
42 mm