ROCKWELL AUTOMATION - RCK1788-EN2DNR ETHERNET/IP TO DEVICNET LINKING DEVICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Sostiene protocollo Ethernet / IP - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630485621
Codice prodotto
RCK1788-EN2DNR
Cod. produttore
1788-EN2DNR
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
108 mm


