ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-SDN COMPACTLOGIX DEVICENET SCANNER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 125 kBit/s
Sostiene protocollo MODBUS - no
Numero di altre interfacce hardware - 1
Sostiene protocollo Ethernet / IP - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598287243
Codice prodotto
RCK1769-SDN
Cod. produttore
1769-SDN
Produttore
RCK
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
125 kBit/s
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dei dati:
Parallelo
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm


