ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB2 COMPACTLOGIX DC 2A/0.8A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...31.2 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 2 A
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662468992968
Codice prodotto
RCK1769-PB2
Cod. produttore
1769-PB2
Produttore
RCK
Tensione in ingresso DC:
19.2...31.2 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
2 A
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in DC:
30 A
Larghezza:
70 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm