ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA4 CMPLX SELECTABLE AC 4A/2A POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...265 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 4 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...265 V
Confezione
1 PZ
EAN
0612598276889
Codice prodotto
RCK1769-PA4
Cod. produttore
1769-PA4
Produttore
RCK
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
4 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
25 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
25 A
Larghezza:
70 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm