ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF4CI COMPACTLOGIX 4 PT A/O CURRENT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit
Confezione
1 PZ
EAN
7449072590126
Codice prodotto
RCK1769-OF4CI
Cod. produttore
1769-OF4CI
Produttore
RCK
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm


