ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF4 COMPACTLOGIX 4 PT A/O C AND V MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0612598840783
Codice prodotto
RCK1769-OF4
Cod. produttore
1769-OF4
Produttore
RCK
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm