pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF2 COMPACTLOGIX 2 PT A/O C AND V MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF2 COMPACTLOGIX 2 PT A/O C AND V MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468992944

Codice prodotto

RCK1769-OF2

Cod. produttore

1769-OF2

Produttore

RCK

Numero di uscite analogiche:

2

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 2 PT A O C AND V MODULE