pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB8 COMPACTLOGIX 8 PT 24VDC D/O MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB8 COMPACTLOGIX 8 PT 24VDC D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...20.4 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320915683

Codice prodotto

RCK1769-OB8

Cod. produttore

1769-OB8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...20.4 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

4000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Corrente di uscita:

0.145 A

Tensione di uscita consentita:

5.1...5.1 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.1 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 8 PT 24VDC D O MODULE