ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OA16 COMPACTLOGIX 16 PT 240VAC D/O MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...265 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Triac
Confezione
1 PZ
EAN
0612598286222
Codice prodotto
RCK1769-OA16
Cod. produttore
1769-OA16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
85...265 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Corrente di ingresso a segnale 1:
5000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
100...100 V
Corrente di uscita:
0.225 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm