pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMK COMPACTLOGIX 1 MB MOTION CONTROLLER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMK COMPACTLOGIX 1 MB MOTION CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite a relè - 0

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508706726

Codice prodotto

RCK1769-L30ERMK

Cod. produttore

1769-L30ERMK

Produttore

RCK

Modello:

Compatto

Numero di uscite a relè:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display:

Capacità di memoria:

1024 kByte

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

55 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 1769-L30ERMK - COMPACTLOGIX 1 MB MOTION CONTROLLER