ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ16F COMPACTLOGIX 16 PT 24VDC FAST D/I MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Transistor
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320915676
Codice prodotto
RCK1769-IQ16F
Cod. produttore
1769-IQ16F
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
250 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Corrente di uscita:
0.11 A
Tensione di uscita consentita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...1 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm