ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF4XOF2 COMPACTLOGIX 6 PT A/I AND A/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 2
Ingressi analogici configurabili - sì
Uscite analogiche configurabili - sì
Ingresso, corrente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022047501
Codice prodotto
RCK1769-IF4XOF2
Cod. produttore
1769-IF4XOF2
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
2
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
8 Bit
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
8 Bit
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm


