ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-HSC COMPACTLOGIX HIGH-SPEED COUNTER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 2.6...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione in ingresso - DC
Corrente di ingresso a segnale 1 - 15 mA
Confezione
1 PZ
EAN
0612598286208
Codice prodotto
RCK1769-HSC
Cod. produttore
1769-HSC
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
2.6...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
15 mA
Tensione di ingresso consentita:
30...30 V
Corrente di uscita:
0.425 A
Tensione di uscita consentita:
5...5 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.2...0.2 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm