ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-ASCII COMPACTLOGIX ASCII INTERFACE MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 3...25 V
Numero di ingressi digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598314239
Codice prodotto
RCK1769-ASCII
Cod. produttore
1769-ASCII
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
3...25 V
Numero di ingressi digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di ingresso consentita:
3...0 V
Corrente di uscita:
0.425 A
Tensione di uscita consentita:
0...5 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm