ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB32T MICROLOGIX 32 POINT D/O MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 10.2...26.4 V 
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.2...10.2 V 
- Numero di uscite digitali - 32 
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Uscite digitali configurabili - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0612598849922
Codice prodotto
RCK1762-OB32T
Cod. produttore
1762-OB32T
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
10.2...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10.2...10.2 V
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
10.2...26.4 V
Corrente di uscita:
4 A
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm