ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB16 MICROLOGIX 16 POINT D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...20.4 V
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Confezione
1 PZ
EAN
0611320320579
Codice prodotto
RCK1762-OB16
Cod. produttore
1762-OB16
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...20.4 V
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Corrente di uscita:
8 A
Tipo di tensione di uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...0.1 ms
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm