pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IT4 MICROLOGIX 4 POINT INPUT MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

  • Ingresso, termocoppia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320861669

Codice prodotto

RCK1762-IT4

Cod. produttore

1762-IT4

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Ingresso, termocoppia:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

40 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 4 POINT INPUT MODULE