pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ8OW6 MICROLOGIX 14 POINT DIGITAL COMB MODULE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 6

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074399076

Codice prodotto

RCK1762-IQ8OW6

Cod. produttore

1762-IQ8OW6

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di ingresso a segnale 1:

10 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

5...5 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...8 ms

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo d'espansione serie MicroLogix1762. 8 ingressi digitali. 6 uscite. 24 V c.c. 110 mA