ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ8 MICROLOGIX 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Numero di ingressi digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione in ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0612598207203
Codice prodotto
RCK1762-IQ8
Cod. produttore
1762-IQ8
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Numero di ingressi digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Corrente di ingresso a segnale 1:
12 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
30...30 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
8...8 ms
Larghezza:
40.4 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm